※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-65BNA4-3M アルミ ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45554243 AT-65BNA4-3M アルミ ベントキャップ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45554243

アルミ ベントキャップ 網3M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称65 注文コード45554243 品番AT-65BNA4-3M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合パイプ径・呼称など9種類から選べます 他の種類を見る

網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)

材質アルミ 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 呼称65
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする