ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)100 長さ(mm)200 注文コード45554564 品番10×100×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は幅・長さなど41種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています

厚さ(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45554564
2022-12-27
用途:
自動車のメンテナンス

厚さ10mmの素材を探していてちょうどよい大きさの物がありましたので購入。
非常に良い素材でした。価格がもう少し下がれば助かります。

対象商品:
45554573
2022-10-16
用途:
材料サンプル
製造業

材料のサンプルの素材に使用しました。材料の大きさがあまり必要でなかったので、貼り合わせを行いましたが、接着剤がポリカーボネートに適したものが剪定でき貼り合わせた後の透明度も維持できました

対象商品:
45554564
2018-02-12
用途:
試作品の評価用治具
東京パーツ工業株式会社 様

機能的に問題なし。透明のつもりで購入したが、断面が薄い紫色なのが想定と違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
45554747
2017-09-28
用途:
ルーターの台座

ノーブランドだけど品質は問題無く、値段も安く満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする