スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用丁番
A型1号硝子蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
サイズ(mm)
5×40
仕上
#400
注文コード
45556944
品番
71100
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕上
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
硝子加工一切不要
耐荷重(kg)
5/組
仕上
#400
サイズ(mm)
5×40
仕様
最大硝子サイズの目安/H800mm×W500mm
材質
ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)
(最大硝子サイズ)目安/H800×W500
表面仕上げ
#400
注意
※この商品は屋内陳列用です。建具にはご使用にならないでください。
※設定の硝子サイズ・重さは、あくまでも目安です。