マグネバン(パッキン付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45556953 品番 71208
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ガラス加工不要

付属品スポンジゴム製パッキン 材質ステンレス(SUS430) 仕上#400 材質(パッキン)スポンジゴム サイズ(mm)5〜6×40 用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。 寸法A(mm)40 寸法D(mm)0.8 寸法E(mm)7.8 寸法B(mm)20 寸法C(mm)9.4
注意
※5mm・6mm兼用タイプです。
※5mm、6mm用には、パッキンを2枚入れています。厚いほうが5mm用、薄いほうが6mm用となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45556953
2023-08-23
用途:
ガラス扉のマグネットキャッチの相手
農・林・水産業

パッキン黒白書く枚同梱されていおりますので使用状況に合わせて使用できました。ステンレス製ですがマグネットが張り付く材質でしたので全く問題なく使用できました。

対象商品:
46777796
2021-08-23
用途:
食器棚のマグネットキャッチ受けとして
トリムタブジャパン有限会社 様 (サービス業)

使いやすく、設置しやすく、設置した時の高級感もある。
梱包された2種類のクッション材、「なるほど、よく考えられてるな」と感心しました。ぴったりフィットしました

対象商品:
46777787
2017-02-19
用途:
屋外の扉の開閉用
製造業

屋外にある物入れの扉がバカになり、開閉ができなくなったため、応急処置用として、マグネットキャッチと一緒に購入。テレビ台に使うわけではなかったので、パッキンが余ってしまいましたが。扉のフチに両面テープで固定しています。今のところは特に問題なく、期待通りに使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする