※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

XACA06

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45557828 品番XACA06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm 質量(kg)0.665 Control station:黄 タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32 シリーズXACA 保護等級IP65 conforming to IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性1000000サイクル 材質(外被)Polypropylene クラスClass II conforming to IEC 61140 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)15gn(f=10〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45557828
2021-09-08
用途:
クレーン
有限会社石勝 様 (製造業)

サイズがのってなくて購入したら大きすぎて使いづらいです。
縦幅×横幅×厚みをのせてほしいです。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。サプライヤーに確認後、商品の情報を更新させていただきますので、ご確認いただけますと幸いです。ご愛顧いただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする