- ポリ袋 モノタロウ 45557854 - ポリ袋 モノタロウ 45557854 - ポリ袋 モノタロウ 45557854 - ポリ袋 モノタロウ 45557854

ポリ袋

(1094件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 45557854 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748 定期注文特価(税込)2,308
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,098 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。

容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.035 寸法(横×縦)(mm)800×900 材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン) 用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1箱100枚入.
この動画は、40人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1094
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45557827
2026-02-19
用途:
ゴミ袋として使用
不動産業

このゴミ袋に出会ってから他製品は使えなくなりました。
ツルツルで使いやすく適度な厚みもあり、破れにくいです。
100枚で安価。
ダンボールに入れたままの縦型収納が出来、使う時に取り出しやすいです。
リピート注文、決定です。

1人が参考にしています
2026-02-19
用途:
ゴミ袋として使用
不動産業

このゴミ袋に出会ってから他製品は使えなくなりました。
ツルツルで使いやすく適度な厚みもあり、破れにくいです。
100枚で安価。
ダンボールに入れたままの縦型収納が出来、使う時に取り出しやすいです。
リピート注文、決定です。

対象商品:
45557827
2026-03-23
用途:
ゴミ捨て

箱入りで扱い易く、また、丁度良い強度(厚み)なので重宝しています。

2026-03-20
用途:
普通にいろいろ

標準的なサイズのポリ袋で厚めで丈夫です。コンパクトな箱に100個入っているので長めの期間箱の入れ替えの手間が必要なく効率的です。

2026-03-10
用途:
家庭ごみ袋として
その他業種

市場の品は50枚売りが多く、よく使う物なので100枚入が気に入っています。
段ボールのパッケージからつまんで取り出せる為、使い勝手が良いです。

2026-03-16
用途:
生ごみ
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

90l0.04の厚さを使用しています。施設の為、生ごみや重いゴミにも破けず使えるので便利です。

対象商品:
45557827
2026-01-07
用途:
ゴミ出し用の中袋として使用する。(二重にして使用してる。)

ゴミ出し二重袋として、使い勝手が良く使用している。

2025-10-12
用途:
通常のゴミ出し、季節もの家電の収納時梱包

ポリ袋の厚さが適していて切れにくく、ガサガサした加工で無いので、梱包時も空気を抜きやすく、家電にフィットさせられる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マチは付いていますか。
回答:
マチはついておりません。
2021-11-10
質問:
大きい箱に何個入りでしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり
物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
2021-11-10
質問:
非該当証明書は発行できますか。
回答:
非該当証明書は発行不可でございます。
当社では、非該当判断を行うための安全保障貿易自主管理体制が構築できておりません。
そのため、非該当証明の判断ができません。
2人が参考にしています
2021-11-10
質問:
安全データシートは発行できますか。
回答:
商品ページの《化学物質安全性参考資料》から、または下記よりご確認ください。
https://www.monotaro.com/etc/pdf/msds/45557827_MSDS_done_20210728.pdf
2021-11-10
質問:
RoHS10物質・SVHCの不使用証明書または、規制に対する保証書の発行はできますか。
回答:
RoHS10・SVHCとも調査をしておりません為、証明書発行は不可でございます。
2021-11-10
すべてのFAQを表示する

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする