77637 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ) 45558502

耐油ゴム系ガソリンホース

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)5 注文コード45558502 品番77637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は内径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。
ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。
※ブレーキフルードには使用できません。

内径×外径(Φmm)5×10 長さ(m)1 内径(Φmm)5 外径(Φmm)10 付属品ホースクリップ:5個 耐圧(MPa)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45558502 77637 66571995 96461 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ) 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ) 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66572004
2026-01-29
用途:
劣化した配管類の補修用
製造業

汎用品なのでエンジン周りのいろいろな箇所に使えます
手頃な数量なので使い残りもいろいろ重宝します。

対象商品:
66572004
2026-01-10
用途:
ヤマハXS250SPガソリンホース交換
建設業・工事業

サイズも全く問題無しの作業性にも優れた大変良い商品だと思います。耐久性等も問題無しでリピート確定ですね!

対象商品:
66571986
2024-02-18
用途:
ガソリンタンクへのホースとして使用
教育・研究機関

前に買った同じ商品の内径が狭すぎて通らなかったので、こちらのサイズを改めて買いました。うまくはめることができて満足しています。

対象商品:
66571986
2022-11-18
用途:
燃料パイプ
刃物工房・藤本 様

またの作業に適切な固定ピンが幾つが付いてるのがいいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
66571986
2022-11-02
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

オートバイのメンテナンスに使用。ガソリンホースやオイルラインは経年劣化で必ず硬化しますので、定期的に交換しています。いろいろな色を試してますが、最終的にはオリジナルに近い黒色が落ち着きます。ガソリンの流れを確認するために最初は透明色を使っても、調整終了後には黒に変えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
66572004
2022-09-23
用途:
●ホンダの古いバイクの補修
エステック株式会社 様

ホンダの古いバイクをレストア中だが、ガソリンホースは代替品がたくさんあるので、安い代替品を購入した。

対象商品:
66571986
2022-08-16
用途:
在庫
サザンクロス 様

バイク屋です、田舎なので突然持ち込まれ、急ぎの修理が多いので、常に在庫として持ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
66571986
2022-06-06
用途:
大型バイクのタンクドレン・タンクブリーザ交換用として
自動車・二輪車・自転車関連業

大型バイクのタンクドレン・タンクブリーザ交換用として
私のバイクの純正品はタンクドレンブリーザ共にホース接続口から4〜5cmでL形に曲がる形状でしたが、廃盤ということでこちらの商品で代用しました。

本来L型になる部分はホースが柔らかく絶妙な硬さのため、上手く屈曲し尚且つ折れて塞がることもありませんでした。上手く排水、通気出来ていました。
私のバイクは大型のSSですが、取り回しにもよると思いますが、10cmくらいはカットしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする