スターカッティングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45558606 品番 60003
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。
お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。
ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。

ブルー 座面高さ(mm)500〜690 座面径(Φmm)340 仕様ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm) 材質(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ 幅(mm)400 高さ(mm)500〜690 種類作業用イス 奥行(mm)400 キャスターあり 材質(キャスター)ウレタン 背もたれなし 寸法(Φmm)(座面)340、(脚部)400 キャスター径(Φmm)50双輪 座高(mm)500〜690 材質(脚部)スチールクロームメッキ仕上げ 材質(座面)PVCレザー 高さ調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする