西村製作所
スターカッティングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
レッド
オレンジ
デニム
ブラック
ブルー
グリーン
ナチュラル
ピンク
レッド
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45558642
品番
60002
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。
お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。
ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。
色
レッド
座面高さ(mm)
500~690
座面径(Φmm)
340
仕様
ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm)
材質
(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ
幅(mm)
400
高さ(mm)
500~690
種類
作業用イス
奥行(mm)
400
キャスター
あり
材質(キャスター)
ウレタン
背もたれ
なし
寸法(Φmm)
(座面)340、(脚部)400
キャスター径(Φmm)
50双輪
座高(mm)
500~690
材質(脚部)
スチールクロームメッキ仕上げ
材質(座面)
PVCレザー
高さ調節
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200