※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75MGA4 アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45558967 AT-75MGA4 アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45558967

アルミ 丸形フード 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)75 呼称75 注文コード45558967 品番AT-75MGA4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合パイプ径・呼称など13種類から選べます 他の種類を見る

ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

寸法A(mm)157 寸法B(mm)126 寸法C(mm)72 寸法D(mm)98 寸法E(mm)44 寸法F(mm)25 材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ 呼称75 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする