※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150MGA4-BL アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45559046 AT-150MGA4-BL アルミ 丸形フード 縦ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45559046

アルミ 丸形フード 縦ギャラリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)150 呼称150 注文コード45559046 品番AT-150MGA4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は適合パイプ径・呼称など13種類から選べます 他の種類を見る

ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ

寸法A(mm)211 寸法B(mm)180 寸法C(mm)147 寸法D(mm)130 寸法E(mm)52 寸法F(mm)30 材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする