B-LOCK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径(mm)8
内容量1個注文コード45559333品番ML1SU30-2808
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モジュール1歯数30減速比1歯幅b(mm)6.2材質SUS304軸穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする