曜日別特売
W1SR2-L ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1SR2-L ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559841
W1SR2-L ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車 45559841

ウォーム モジュール1 S45C

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個条数2形状L注文コード45559841品番W1SR2-L
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
歯幅b(mm)25ハブ外径dh(Φmm)13(h8)基準円直径d(Φmm)16歯先円直径da(Φmm)18全長l(mm)100ハブ長さlh(mm)[IhL]25、[IhR]50モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C形状L質量(g)120ねじれ条数2圧力角(°)20キー溝b2-キー溝t2-歯形並歯進み角7°11’穴径(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061647
2019-11-30
用途: ロボットハンドの制作
その他業種

ウオーム歯車と組み合わせて機能的にはぴったり使えた。
重さが50グラムと重い。
樹脂製などでできないか。

対象商品 : 37061665
2019-02-02
用途: 極低速のベルト駆動用の減速機
製造業

バリなどもなく、丁寧に仕上げられている。
カタログで相手のホイールをさがし、カタログ通りの寸法で組み立てた所、ぴったり組み上がり良い動きをしている。

対象商品 : 37061647
2017-09-19
用途: 減速装置に使用
株式会社 リヴ

精度は通常並みで、高精度を求めるものには向きません。しかし、伝達用途として利用するには、磨きもされていてシッカリした物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする