協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
歯数
20
20
30
減速比
20
20
10
30
15
軸穴径(mm)
8
8
12
10
15
ねじれ
右
左
右
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45560331
品番
G1.5A20R1-8
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
C6191BE、CAC702
軸穴径(mm)
8
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード