協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
20
30
減速比
20
20
10
30
15
軸穴径(mm)
12
8
12
10
15
ねじれ
右
左
右
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45560462
品番
G1.5A40R2-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,690
モジュール
1.5
歯数
40
減速比
20
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
CAC702
軸穴径(mm)
12
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード