曜日別特売

ウォームホイール モジュール1 CAC702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数50注文コード45560925品番G1A50L2+8
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
歯幅b(mm)10ハブ外径dh(Φmm)30キー溝(b2×t2)(mm)-ピッチ円直径d(Φmm)50歯先円直径da(Φmm)53.5のどの直径dr(Φmm)52穴径dd(Φmm)8全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)8モジュール1歯数50種別ウォームホイール材質CAC702付属品セットスクリュー減速比25形状1B質量(g)190ねじれ転位係数-0.197RoHS指令(10物質対応)対応距離(噛合中心距離A)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする