※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
ZB4BL7341
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45561136
品番
ZB4BL7341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.056
タイプ
Product or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)
-40〜70
規格
IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズ
ZB4
保護等級
IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69K
ヘッド形状
Shape of signaling unit:Rectangular
操作
description:Green ''I''-red ''O''
保存温度範囲(℃)
-40〜70
機械的耐久性
1000000サイクル
操作部形状
1 flush-1 projecting push-buttons
クラス
Class I IEC 60536
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)
Chromium plated metal
耐振動(Hz)
5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6