曜日別特売

ウォームホイール モジュール2 CAC702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
歯数20
減速比20
軸穴径(mm)10
ねじれ
内容量1個注文コード45561406品番G2A20R1-10
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
モジュール2歯数20減速比20ねじれ歯幅b(mm)20材質CAC702軸穴径(mm)10種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする