ZBE101

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45562782 品番ZBE101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.011 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40〜70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 保護構造IP20 シリーズZBE 接点構成1NO 保護等級IP20 IEC 60529 締付トルク(N・m)0.8〜1.2 操作力(N)2.3 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40〜70 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする