※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
ZBE1026
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45562852
品番
ZBE1026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
●Contact operation:Slow-break
質量(kg)
0.012
タイプ
Product or Component:Contact block、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)
-40〜70
規格
IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズ
ZBE
保護等級
IP20 IEC 60529
ヘッド形状
screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
操作力(N)
2 N NC changing electrical state
保存温度範囲(℃)
-40〜70
短絡保護
10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性
10000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)
Ag/Ni/Au
耐振動(Hz)
5gn(f=2〜500)conforming to IEC 60068-2-6