曜日別特売

SUSベベルギヤ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数36注文コード45562894品番B2SU36-12
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯幅b(mm)12.6ハブ外径dh(Φmm)36基準円直径d(Φmm)72ハブ長さlh(mm)13歯数36種別ストレートベベル材質SUS304トラスコ品番827-9126減速比2軸穴径(mm)12精度等級JIS4級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21425084
2020-03-04
用途: 機械組み立て
サービス業

止めネジ用の穴があるように見えますが、実際はありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする