※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの スイッチ
シュナイダーエレクトリックの スイッチ用銘板
ZBV6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45562956
品番
ZBV6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.016
タイプ
Product or Component:Light block、Signalling:Steady
使用温度範囲(℃)
-40〜70
規格
IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、JIS C8201-1、CSA C22.2 No 14
シリーズ
ZBV
保護等級
IP20 IEC 60529
ヘッド形状
screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
寿命
100000 h at rated voltage and 25℃
締付トルク(N・m)
0.8〜1.2
光源色
白
保存温度範囲(℃)
-40〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応