※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100FCGAK アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563325 AT-100FCGAK アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563325

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45563325 品番AT-100FCGAK
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)

寸法A(mm)17 寸法B(mm)97 寸法C(mm)53 材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする