※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ガラリ(グリル)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フード付ガラリ
アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45563447
品番
AT-65FCNA-5M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
46
材質
アルミ
用途
外壁用
仕様
網5メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
呼称
65
適合パイプ径(Φmm)
65
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。