M1.5S30-3812H マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 45563585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数30種別ストレートマイタ注文コード45563585品番M1.5S30-3812H
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
歯幅b(mm)9.3モジュール1.5歯数30種別ストレートマイタ材質S45C減速比1軸穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする