※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563788 AT-125FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563788

アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45563788 品番 AT-125FGA4
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)

寸法A(mm)260 寸法B(mm)250 寸法C(mm)260 寸法D(mm)219 寸法E(mm)108 寸法F(mm)115 寸法G(mm)23 寸法H(mm)122 寸法J(mm)54 寸法K(mm)47 寸法L(mm)8 材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする