※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563824 AT-250FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563824

アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)247 注文コード45563824 品番AT-250FGA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は寸法Hなど10種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)

寸法A(mm)360 寸法B(mm)351 寸法C(mm)377 寸法D(mm)320 寸法E(mm)150 寸法F(mm)167 寸法G(mm)29 寸法H(mm)247 寸法J(mm)71 寸法K(mm)27 寸法L(mm)9 材質アルミ 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ タイプワイド水切 呼称250 適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする