曜日別特売
AT-50BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565599
AT-50BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565599

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個呼称50注文コード45565599品番AT-50BGS4
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ呼称50
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする