※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565653 AT-175BGS4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45565653

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)175 呼称175 注文コード45565653 品番AT-175BGS4
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合パイプ径・呼称など15種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)265 寸法B(mm)228 寸法C(mm)172 寸法D(mm)45 寸法E(mm)71 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ 呼称175 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする