※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BNS4 SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566019 AT-125BNS4 SUS製 ベントキャップ 網10M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566019

SUS製 ベントキャップ 網10M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)125 呼称125 注文コード45566019 品番AT-125BNS4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合パイプ径・呼称など15種類から選べます 他の種類を見る

網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)122 寸法D(mm)35 寸法E(mm)53 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする