※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-65BNS4-5M SUS製 ベントキャップ 網5M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566283 AT-65BNS4-5M SUS製 ベントキャップ 網5M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566283

SUS製 ベントキャップ 網5M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称65 注文コード45566283 品番AT-65BNS4-5M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合パイプ径・呼称など15種類から選べます 他の種類を見る

網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし 呼称65
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする