※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75BNSD4 SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566755 AT-75BNSD4 SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45566755

SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)75 注文コード45566755 品番AT-75BNSD4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合パイプ径など12種類から選べます 他の種類を見る

防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)158 寸法B(mm)129 寸法C(mm)72 寸法D(mm)35 寸法E(mm)44 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称75 適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする