曜日別特売

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
歯数26
軸穴径(mm)10
ねじれ
内容量1個注文コード45568871品番H1D26R-B
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
歯幅b(mm)12モジュール1歯数26種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタール軸穴径(mm)10ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする