※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BGSTRD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569835 AT-150BGSTRD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569835

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45569835 品番 AT-150BGSTRD4-BL
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)147 寸法D(mm)61 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 方向右吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする