曜日別特売
AT-150BWSTL4-BL-5M SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BWSTL4-BL-5M SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569957
AT-150BWSTL4-BL-5M SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569957

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左吹き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法C(mm)147
内容量1個注文コード45569957品番AT-150BWSTL4-BL-5M
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)147材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ方向左吹き呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする