※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BWSTR4-BL-3M SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569993 AT-100BWSTR4-BL-3M SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569993

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45569993 品番 AT-100BWSTR4-BL-3M
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)158 寸法B(mm)129 寸法C(mm)97 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ 方向右吹き 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする