※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BWSTRD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570325 AT-100BWSTRD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 右吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570325

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 右吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570325 品番 AT-100BWSTRD4-BL
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)158 寸法B(mm)129 寸法C(mm)97 寸法D(mm)53 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ 形状縦ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72 方向右吹き 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする