※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 上偏心
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45570413
品番
AT-100BGSU4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
129
寸法C(mm)
97
寸法D(mm)
20
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
形状
横ギャラリ
タイプ
上偏心
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。75タイプは低圧損の商品ではありません。