※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BWSDU4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 上偏心 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570605 AT-150BWSDU4 SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 上偏心 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570605

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度 上偏心

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570605 品番 AT-150BWSDU4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)147 寸法D(mm)22 寸法E(mm)72 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ 形状横ギャラリ タイプ上偏心 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする