※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BGSMK SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570684 AT-150BGSMK SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570684

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570684 品番 AT-150BGSMK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

寸法A(mm)212 寸法B(mm)192 寸法C(mm)147 寸法D(mm)22 寸法E(mm)71 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左右両吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする