※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BWSMD-5M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570876 AT-100BWSMD-5M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570876

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570876 品番 AT-100BWSMD-5M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

寸法A(mm)158 寸法B(mm)138 寸法C(mm)97 寸法D(mm)20 寸法E(mm)46 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 角度(°)(防火ダンパー)72 方向左右両吹き 呼称100 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする