※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BGSMLK SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570928 AT-150BGSMLK SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570928

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45570928 品番 AT-150BGSMLK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

寸法A(mm)212 寸法B(mm)192 寸法C(mm)147 寸法D(mm)22 寸法E(mm)71 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプドレン皿内蔵 角度(°)(防火ダンパー)120 方向左吹き 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでくださ屋外から点検できる場所に据え付けてくださ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする