※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BWSW4-3M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571506 AT-125BWSW4-3M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571506

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網3M ドレン皿外付けタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45571506 品番 AT-125BWSW4-3M
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)212 寸法B(mm)184 寸法C(mm)122 寸法D(mm)174 寸法E(mm)114 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプドレン皿外付けタイプ 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする