※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50UGS4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571734 AT-50UGS4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571734

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称50 注文コード45571734 品番AT-50UGS4
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合パイプ径・呼称など15種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小)(除250,300タイプ) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ 呼称50
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする