※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150UGSJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574516 AT-150UGSJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574516

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45574516 品番 AT-150UGSJ4
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)164 寸法C(mm)147 寸法D(mm)46 寸法E(mm)218 寸法F(mm)116 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ タイプワイド水切 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。300タイプは低圧損の商品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする