※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 薄形ベントキャップ 網3M ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45574823
品番
AT-150UNSJ4-3M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
191
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
147
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
218
寸法F(mm)
116
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
タイプ
ワイド水切
呼称
150
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。