※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250UNSJ5-5M SUS製 薄形ベントキャップ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574936 AT-250UNSJ5-5M SUS製 薄形ベントキャップ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574936

SUS製 薄形ベントキャップ 網5M ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45574936 品番 AT-250UNSJ5-5M
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)370 寸法B(mm)318 寸法C(mm)247 寸法D(mm)71 寸法E(mm)389 寸法F(mm)199 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし タイプワイド水切 呼称250 適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする