※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ベントキャップ
SUS製 薄形ベントキャップ 網5M FD120度 ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45575146
品番
AT-250UNSJK5-5M
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
寸法A(mm)
370
寸法B(mm)
318
寸法C(mm)
247
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
389
寸法F(mm)
199
材質
ステンレス
用途
外壁用
仕様
網5メッシュ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
250
適合パイプ径(Φmm)
250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。