※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150UNSJD4 SUS製 薄形ベントキャップ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575198 AT-150UNSJD4 SUS製 薄形ベントキャップ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575198

SUS製 薄形ベントキャップ 網10M FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45575198 品番 AT-150UNSJD4
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)160 寸法C(mm)147 寸法D(mm)72 寸法E(mm)218 寸法F(mm)116 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網10メッシュ タイプワイド水切 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする