※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UGST4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45576117 AT-125UGST4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45576117

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45576117 品番 AT-125UGST4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17〜21mm小) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)191 寸法B(mm)164 寸法C(mm)122 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状縦ギャラリ 方向左右両吹 呼称125 適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする